SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDLUS25E14G2 MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10 - MZDLUS25E14G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.8...2.8 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 88 mm
Packung
10 ST
EAN
8710163542539
Artikelnummer
PHLMZDLUS25E14G2
Herstellernummer
MZDLUS25E14G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.8...2.8 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
88 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.41
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
28...28 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.17
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.107
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein




