Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58865HOG MAS LEDTUBE VLE 1500MM HO 20.5W 865 T8 - MLTVAL58865HOG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58865HOG MAS LEDTUBE VLE 1500MM HO 20.5W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20.5...20.5 W

  • Lichtstrom - 3100...3100 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1514 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 178.1 kg CO2 eq.

EAN

8718699646950

Artikelnummer

PHLMLTVAL58865HOG

Herstellernummer

MLTVAL58865HOG

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20.5...20.5 W

Lichtstrom:

3100...3100 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1514 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3100 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

89...97 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0901

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.