SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36840UOGN MAS LEDTUBE VLE 1200MM UO 15.5W 840 T8 - MLTVAL36840UOGN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 15.5...15.5 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1213 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 128.54 kg CO2 eq.
EAN
8719514316829
Artikelnummer
PHLMLTVAL36840UOGN
Herstellernummer
MLTVAL36840UOGN
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15.5...15.5 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1213 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
161 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
67...73 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0845
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


