Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UOG3 MAS LEDTUBE 1200MM UO 14.7W 830 T8 - MLTVAL36830UOG3

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UOG3 MAS LEDTUBE 1200MM UO 14.7W 830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 14.7...14.7 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1213 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 129.31 kg CO2 eq.

EAN

8719514316560

Artikelnummer

PHLMLTVAL36830UOG3

Herstellernummer

MLTVAL36830UOG3

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

14.7...14.7 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1213 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

61...74 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.18

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0871

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.