Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18830 MAS LEDTUBE 600MM HO 8W830 T8 - MLTVAL18830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 604 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8718696461419

Artikelnummer

PHLMLTVAL18830

Herstellernummer

MLTVAL18830

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

604 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

36...42 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.17

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.104

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.