Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON18840UOG2 MC LEDTUBE IA 600MM HO 7W840 T8 - MLTCON18840UOG2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON18840UOG2 MC LEDTUBE IA 600MM HO 7W840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 604 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 63.97 kg CO2 eq.

EAN

8718699717483

Artikelnummer

PHLMLTCON18840UOG2

Herstellernummer

MLTCON18840UOG2

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

604 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

34...37 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0875

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le soluzioni LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva epossono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni d'illuminazione a un nuovo livello.