SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580840M MAS LEDTUBE 1500MM UO 36W 840 T5 - MLT580840M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 36...36 W
Lichtstrom - 5600...5600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1463 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 267.58 kg CO2 eq.
EAN
8719514290525
Artikelnummer
PHLMLT580840M
Herstellernummer
MLT580840M
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Lampenleistung:
36...36 W
Lichtstrom:
5600...5600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1463 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5600 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
160...160 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0876
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein


