Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT549865M MAS LEDTUBE 1500MM HO 26W 865 T5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 26...26 W

  • Lichtstrom - 3900...3900 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1463 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 204.92 kg CO2 eq.

EAN

8718696819333

Artikelnummer

PHLMLT549865M

Herstellernummer

MLT549865M

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Lampenleistung:

26...26 W

Lichtstrom:

3900...3900 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1463 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

17 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3900 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.92

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

125...125 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0908

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa inapparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.