Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT539840 MAS LEDTUBE HF 900MM HO 18.5W 840 T5 - MLT539840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 18.5...18.5 W

  • Lichtstrom - 2800...2800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 863 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 137.63 kg CO2 eq.

EAN

8720169163157

Artikelnummer

PHLMLT539840

Herstellernummer

MLT539840

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Lampenleistung:

18.5...18.5 W

Lichtstrom:

2800...2800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

863 mm

Nennspannung:

60...100 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Durchmesser:

19 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2800 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

120...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1065

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.