Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT528840 MAS LEDTUBE HF 1200MM HE 16.5W 840 T5 - MLT528840

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT528840 MAS LEDTUBE HF 1200MM HE 16.5W 840 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 16.5...16.5 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1163 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 128.48 kg CO2 eq.

EAN

8718696743317

Artikelnummer

PHLMLT528840

Herstellernummer

MLT528840

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Lampenleistung:

16.5...16.5 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1163 mm

Nennspannung:

70...120 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Durchmesser:

19 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.92

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1069

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.