Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT524830 MAS LEDTUBE HF 600MM HO 10.5W 830 T5 - MLT524830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 10.5...10.5 W

  • Lichtstrom - 1500...1500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 563 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 79.81 kg CO2 eq.

EAN

8720169163072

Artikelnummer

PHLMLT524830

Herstellernummer

MLT524830

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

563 mm

Nennspannung:

30...120 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Durchmesser:

19 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1500 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

80...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1159

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.