Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT18840HFG2 MAS LEDTUBE HF 600MM HO 8W840 T8 - MLT18840HFG2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT18840HFG2 MAS LEDTUBE HF 600MM HO 8W840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 603 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 77.44 kg CO2 eq.

EAN

8719514466425

Artikelnummer

PHLMLT18840HFG2

Herstellernummer

MLT18840HFG2

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

603 mm

Nennspannung:

20...50 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Lampenlichtausbeute:

131 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...500 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.15

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1236

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.