SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75827AG2 MAS LEDBULBND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE - ML75827AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.2...5.2 W
Lichtstrom - 1095...1095 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 104 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.42 kg CO2 eq.
EAN
8720169188617
Artikelnummer
PHLML75827AG2
Herstellernummer
ML75827AG2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.2...5.2 W
Lichtstrom:
1095...1095 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1095 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.12
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0628
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein


