SIGNIFY ITALY SPA - PHLMCLAGU1050927 MAS LED SPOT VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D - MCLAGU1050927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 355...355 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 37.61 kg CO2 eq.
EAN
8718696708118
Artikelnummer
PHLMCLAGU1050927
Herstellernummer
MCLAGU1050927
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
355...355 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
80.61 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
355 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
650 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
27...27 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1442
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


