SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS60G2 COREPRO LEDLUSTERND6.5-60W P45 E27827FRG - INCALUS60G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 78 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 44.95 kg CO2 eq.
EAN
8719514347687
Artikelnummer
PHLINCALUS60G2
Herstellernummer
INCALUS60G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.55
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
50...50 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
106.38
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1008
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


