SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET35930 MASTERC CDM-T ELITE 35W/930 G12 1CT/12 - ELITET35930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lichtstrom - 4050 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
12 ST
EAN
8727900911374
Artikelnummer
PHLELITET35930
Herstellernummer
ELITET35930
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lichtstrom:
4050 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Lampenspannung:
80...90 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
930
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
99 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh


