SIGNIFY ITALY SPA - PHLE3284 TL-E 32W/840 1CT/12 - E3284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Sockel - G10q
Länge - 311 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
8711500559685
Artikelnummer
PHLE3284
Herstellernummer
E3284
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
32 W
Sockel:
G10q
Länge:
311 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
2375 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
303.5 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
sonstige
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


