SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60830C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM830 - CORER7S60830C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 950...950 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 54.43 kg CO2 eq.
EAN
8718696713945
Artikelnummer
PHLCORER7S60830C
Herstellernummer
CORER7S60830C
Hersteller
PHI
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
950...950 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
126.67 lm/W
Durchmesser:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
950 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.5
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1018
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


