Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S120830D COREPRO LED LINEAR D 14-120W R7S 118 830

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S120830D COREPRO LED LINEAR D 14-120W R7S 118 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 101.77 kg CO2 eq.

EAN

8718696714003

Artikelnummer

PHLCORER7S120830D

Herstellernummer

CORER7S120830D

Hersteller

PHI

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

142.86 lm/W

Durchmesser:

29 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

75...75 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0954

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa"offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodottidimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.