Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORELUS60865G2 COREPRO LUSTRE ND 7-60W E14 865 P48 FR - CORELUS60865G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORELUS60865G2 COREPRO LUSTRE ND 7-60W E14 865 P48 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 95 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 49.86 kg CO2 eq.

EAN

8719514313101

Artikelnummer

PHLCORELUS60865G2

Herstellernummer

CORELUS60865G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

95 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

48 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

59...59 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.07

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1086

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera , sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione.Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.