SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORELUS608414G2 COREPRO LUSTRE ND 7-60W E14 840 P48 FR - CORELUS608414G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 95 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 49.38 kg CO2 eq.
EAN
8719514313088
Artikelnummer
PHLCORELUS608414G2
Herstellernummer
CORELUS608414G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
95 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Durchmesser:
48 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
59...59 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.07
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1086
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


