Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORELUS40G2 COREPRO LUSTRE ND 5-40W E27 827 P45 FR - CORELUS40G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORELUS40G2 COREPRO LUSTRE ND 5-40W E27 827 P45 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 87 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 37.1 kg CO2 eq.

EAN

8719514312623

Artikelnummer

PHLCORELUS40G2

Herstellernummer

CORELUS40G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

87 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

44...44 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.04

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1187

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera , sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione.Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.