SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORELUS40865G2 COREPRO LUSTRE ND 5-40W E14 865 P45 FR - CORELUS40865G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 88 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 36.51 kg CO2 eq.
EAN
8719514312722
Artikelnummer
PHLCORELUS40865G2
Herstellernummer
CORELUS40865G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
88 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
44...44 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.04
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1187
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


