SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORECAN40840G2 COREPRO CANDLE ND 5-40W E14 840 B35 FR - CORECAN40840G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 106 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 38 kg CO2 eq.
EAN
8719514312548
Artikelnummer
PHLCORECAN40840G2
Herstellernummer
CORECAN40840G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
106 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
44...44 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.04
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1187
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


