Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE75830 COREPRO LEDBULB ND 10.5-75W A60 E27 830 - CORE75830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10.5...10.5 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 79.75 kg CO2 eq.

EAN

8718696497524

Artikelnummer

PHLCORE75830

Herstellernummer

CORE75830

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

110 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

95...95 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1308

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.