Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE40830G2 COREPRO LEDBULB ND 4.9-40W A60 E27 830 - CORE40830G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE40830G2 COREPRO LEDBULB ND 4.9-40W A60 E27 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 36.95 kg CO2 eq.

EAN

8720169169111

Artikelnummer

PHLCORE40830G2

Herstellernummer

CORE40830G2

Hersteller

PHI

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.