SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU535084036 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 840 36D - CLAGU535084036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 660...660 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 50.2 kg CO2 eq.
EAN
8718696814796
Artikelnummer
PHLCLAGU535084036
Herstellernummer
CLAGU535084036
Hersteller
PHI
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
660...660 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
45 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Durchmesser:
50.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
660 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
1500 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
730...730 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1401
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


