Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105083036 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D - CLAGU105083036

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105083036 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.6...4.6 W

  • Lichtstrom - 370...370 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 35.87 kg CO2 eq.

EAN

8718696728376

Artikelnummer

PHLCLAGU105083036

Herstellernummer

CLAGU105083036

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.6...4.6 W

Lichtstrom:

370...370 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

370 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

740 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

39...39 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1312

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.