Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105082736D COREPRO LEDSPOT 4-50W GU10 827 36D DIM - CLAGU105082736D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105082736D COREPRO LEDSPOT 4-50W GU10 827 36D DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 32.73 kg CO2 eq.

EAN

8718696721377

Artikelnummer

PHLCLAGU105082736D

Herstellernummer

CLAGU105082736D

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.84

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

23...23 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.45

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1203

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.