SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU103584036 COREPRO LEDSPOT 3.5-35W GU10 840 36D - CLAGU103584036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 275...275 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.72 kg CO2 eq.
EAN
8718696728352
Artikelnummer
PHLCLAGU103584036
Herstellernummer
CLAGU103584036
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
275...275 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
590 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
32...32 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1247
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


