SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU103583036 COREPRO LEDSPOT 3.5-35W GU10 830 36D - CLAGU103583036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 265...265 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.72 kg CO2 eq.
EAN
8718696728338
Artikelnummer
PHLCLAGU103583036
Herstellernummer
CLAGU103583036
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
265...265 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
265 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
565 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
32...32 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1282
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


