SIGNIFY ITALY SPA - PHL140ESCOMPLUS HALO LINEAR 140.0W R7S 78MM 230V 1PF/12 - 140ESCOMPLUS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 140 W
Lichtstrom - 2646 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
8719514390102
Artikelnummer
PHL140ESCOMPLUS
Herstellernummer
140ESCOMPLUS
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
140 W
Lichtstrom:
2646 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
78 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
11 mm
UV-Schutz:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
140 kWh
Lampenbezeichnung:
T3


