SIGNIFY ITALY SPA - PHAZRP220AD60 ZRP220 AD60/60 A5 - ZRP220AD60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8727900621341
Artikelnummer
PHAZRP220AD60
Herstellernummer
ZRP220AD60
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali.La famiglia è composta da modelli di due dimensioni e utilizza una sorgente LED e un driver esterno Philips Xitanium acorrente fissa.Il CoreLine Malaga LEDè stato progettato nel modo più efficiente possibile per svolgere lo stesso compito degli apparecchi per illuminazione SON-T da 50, 70, 100 e 150 W che va a sostituire, contribuendo a fornire la giusta quantità di luce nel posto giusto. L'ottica a fascio medio(DM) offre una distribuzione efficiente sulla strada. Questa combinazione si traduce in un interessante risparmio energetico che riduce significativamente i costi operativi. La riduzione del 50% del consumo energetico diventa così possibile.Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazioneCoreLine Malaga LED è come investire in un vecchio apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LEDdurerà per tutta la durata dell'apparecchio, ilsemplice risparmio sulle molteplici sostituzioni di lampade necessarie con SON-T permetterà di raggiungere un netto ritorno sull'investimento.La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del passacavi esteso. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro di chiusura piatto può essere rimosso per consentire, se necessario,l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di funzioni e funzionalità rende davvero semplice scegliereCoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LEDè facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Semplicemente efficiente.Speciali;Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni:Ottica fascio largo (DW).Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10).Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere.Fotocellula Micro Mini Pro 35 Lux.Fusibile integrato (vetro) 6 A.Cavo a terminali liberi esterno 3 metri (H07RN-F).Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Seinteressato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.


