Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA96383299 WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN - 96383299

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514963832

Artikelnummer

PHA96383299

Herstellernummer

96383299

Hersteller

PHI

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unita di alimentazione (On/Off), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM?6, Simmetrica, Opale, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non e incluso)