SIGNIFY ITALY SPA - PHA95397099 RC132Z G5 SMB W60L60 - 95397099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 612 mm
Breite - 612 mm
Packung
1 ST
EAN
8719514953970
Artikelnummer
PHA95397099
Herstellernummer
95397099
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
612 mm
Breite:
612 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
52 mm
Transparent:
nein
Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.


