SIGNIFY ITALY SPA - PHA79855499 ZRS750 CPF BK (XTS23-2) - 79855499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 175 mm
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8711559798554
Artikelnummer
PHA79855499
Herstellernummer
79855499
Hersteller
PHI
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
175 mm
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
ja
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


