SIGNIFY ITALY SPA - PHA79854700 RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2) - 79854700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 4000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Packung
1 ST
EAN
8711559798547
Artikelnummer
PHA79854700
Herstellernummer
79854700
Hersteller
PHI
Nennspannung:
200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
4000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
32 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein



