SIGNIFY ITALY SPA - PHA79852300 RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2) - 79852300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Packung
1 ST
Produktserien
3-circuit Square
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711559798523
Artikelnummer
PHA79852300
Herstellernummer
79852300
Hersteller
PHI
Nennspannung:
200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
32 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein



