Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79851600 RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2) - 79851600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559798516

Artikelnummer

PHA79851600

Herstellernummer

79851600

Hersteller

PHI

Nennspannung:

200...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3700 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

33 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

32 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.