Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA76137700 BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR - 76137700

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA76137700 BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169761377

Artikelnummer

PHA76137700

Herstellernummer

76137700

Hersteller

PHI

Industry, D355 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Emissione luminosa costante, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Illuminazione a prova di pallonate/resistente alle pallonate, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi