SIGNIFY ITALY SPA - PHA75217799 RC059Z SMB W60L60 - 75217799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 602 mm
Breite - 602 mm
Packung
1 ST
EAN
8720169752177
Artikelnummer
PHA75217799
Herstellernummer
75217799
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
602 mm
Breite:
602 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
72 mm
Transparent:
nein
Philips CoreLine Panel Gen6 mantiene la promessa CoreLine di offrire innovazione, semplicita di installazione e illuminazione eccellente. Progettata come sostituto diretto di apparecchi funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale, l'innovativa funzionalita All-in del pannello LED offre tre pacchetti lumen e tre temperature di colore in un unico apparecchio. Diventa cosi piu semplice scegliere il prodotto giusto e rispondere con flessibilita alle preferenze dei clienti in loco e sara sufficiente stoccare un minor numero di codici prodotto a magazzino. Anche l'installazione del pannello LED CoreLine RC132V e semplice e rapida, grazie a un connettore rapido o Flywire. La gamma CoreLine include gli apparecchi Interact ready con comunicazione wireless integrata, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.




