SIGNIFY ITALY SPA - PHA66391099 4MX900 LED40S/830 PSD WB WH L1200 - 66391099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 33 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Packung
1 ST
EAN
4030732663910
Artikelnummer
PHA66391099
Herstellernummer
66391099
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
33 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1200 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
87 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
5
Spannungsart:
AC
Fassung:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennstrom:
220...220 mA
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
114 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
82 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0.05 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0.05 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²



