Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA66128299 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI - 66128299

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA66128299 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 36.3 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5500 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732661282

Artikelnummer

PHA66128299

Herstellernummer

66128299

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

36.3 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1478 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

Silber

Breite:

63 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

5

Spannungsart:

AC/DC

Fassung:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennstrom:

0...500 mA

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

152 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

ohne

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Notstromversorgung integriert:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

I clienti nei settori dell'industria e della vendita al dettaglio sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione generale con tempi di ammortamento ragionevoli, in grado di soddisfare tutte le norme rilevanti per i supermercati e le applicazioni industriali. A fronte di un investimento limitato, Maxos LED Industry garantisce massimo risparmio energetico, offrendo livelli di lux elevati.Il sistema Maxos LED Industry dal design minimalista comprende pannelli LED a media potenza montati su canaline standard Maxos. Una scelta di lenti a fascio largo e medio si traduce in flessibilità nella distribuzione della luce. Rispetto alle installazioni fluorescenti convenzionali, questa soluzione a LED altamente efficiente offre l'ammortamento completo in meno di treanni. E i vantaggi non finiscono qui: l'uso del nostro modulo LED aggiornabile fa di Maxos LED Industry una soluzione a prova di futuro.