Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA65697499 4MX856 7X2.5 L1800 WH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1800 mm

  • Ausführung - 3-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenleistung der Lichtleiste - 75 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732656974

Artikelnummer

PHA65697499

Herstellernummer

65697499

Hersteller

PHI

Länge:

1800 mm

Ausführung:

3-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Lampenleistung der Lichtleiste:

75 W

Anzahl der Verdrahtungsadern:

7

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

83 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

57.4 mm

Maxos LED panel. 4MX856 7x2.5 L1800 WH. Maxos LED è il primo sistema a canalina a LED disponibile sul mercato in grado di soddisfare i severi requisiti dei supermercati. l pannelli LED orientabili offrono prestazioni migliori rispetto ai sistemi tradizionali "trunking"in termini di efficienza energetica e possibilità di design dell'illuminazione. Il suggestivo design moderno del pannello Maxos LED consente ai nostri clienti di differenziarsi realmente dalla concorrenza. Grazie ai moduli LED altamente efficienti e al sistema ottico innovativo, Maxos LED offre un'illuminazione eccellente dei punti vendita e soddisfa tutti gli standard in materia di livelli di luce e riflessi. È disponibile in una vasta gamma di colori, sia come nuova installazione, sia come aggiornamento delle installazioni convenzionali esistenti. Materiale del corpo: plastica.