SIGNIFY ITALY SPA - PHA61800800 LL217X 80S/840 1X PSU BV WB - 61800800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 51 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8000 lm
Packung
1 ST
EAN
8719514618008
Artikelnummer
PHA61800800
Herstellernummer
61800800
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
51 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1700 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
3
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
157 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leistungsfaktor:
0.95
Klirrfaktor (THD):
20
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


