SIGNIFY ITALY SPA - PHA61792600 LL234X 90S/840 2X PSU WB 5X1.5 - 61792600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 56 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9000 lm
Packung
1 ST
EAN
8719514617926
Artikelnummer
PHA61792600
Herstellernummer
61792600
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
56 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
3400 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
5
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennstrom:
192...192 mA
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
161 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²


