Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA55121799 4MX056 583 7X2.5 WH - 55121799

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA55121799 4MX056 583 7X2.5 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4590 mm

  • Ausführung - 3-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732551217

Artikelnummer

PHA55121799

Herstellernummer

55121799

Hersteller

PHI

Länge:

4590 mm

Ausführung:

3-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Lampenleistung der Lichtleiste:

58 W

Anzahl der Verdrahtungsadern:

7

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

83 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

57.4 mm

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 36 W e 58 W.Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere né cablaggio.