SIGNIFY ITALY SPA - PHA54821399 RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH - 54821399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 319.48 kg CO2 eq.
EAN
8719514548213
Artikelnummer
PHA54821399
Herstellernummer
54821399
Hersteller
PHI
Adjustable, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Unita di alimentazione con regolazione esterna, 1320 lm, 12.3 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, Fascio largo, Policarbonato, Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con unfilo, protetto contro gli schizzi d'acqua, 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli