Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53063800 MAZDA+ BY009P 280S/840 PSU WB - 53063800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514530638

Artikelnummer

PHA53063800

Herstellernummer

53063800

Hersteller

PHI

High-bay, D420 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Unita di alimentazione (On/Off), 28000 lm, 200 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3825, 0.3798) SDCM?5, Angolo del fascio 90?, Opale, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Unita di connessione 3 poli