SIGNIFY ITALY SPA - PHA42519499 LL523T 4X2.5 +8X1.5 GEN2 WH - 42519499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2276 mm
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Verdrahtungsadern - 13
Packung
1 ST
EAN
8720169425194
Artikelnummer
PHA42519499
Herstellernummer
42519499
Hersteller
PHI
Länge:
2276 mm
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Verdrahtungsadern:
13
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
62 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
41 mm







